3M™ Diamond Lapping Film 661XU, 0,50 mikron, korong, 127 mm x NH

Cikkszám: 7000044742
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7000044742
EAN / GTIN 50051111615541
Gyártó száma 7000044742
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A száloptika, a lapos lapátolás, az orvosi és katonai alkalmazások kiváló felületi minőségéhez használja a 3M™ gyémánt lapátos fóliát 661XU. Szigorúan strukturált gyémánt ásványi filmünk, precíziós bevonattal poliészter filmre, egyenletes feldolgozást és kiváló felületeket kínál a termék teljes élettartama alatt. Csökkentse a polírozási időt, miközben jó felületet ér el. A gyors Cut sima felületet és kerekítés nélküli eredményt biztosít. Elérhető lemezként.

Előny:

  • Precíziós bevonat
  • Gyors vágás, nagyobb teljesítmény
  • Lapos felület, nincs kerekítés
  • Jó felületi minőség
  • Tárcsaként, görgőként és lapként kapható

Ajánlás:

  • Száloptikai csatlakozók lapos rögzítéséhez és polírozásához orvosi és katonai alkalmazásokban
  • Egyenletes polírozott felület bevonatos, sűrűn osztályozott gyémánt ásványokkal