3M™ Lapping Film 863XW, 0,02 mikron, korong, 127 mm x NH

Cikkszám: 7000044737
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 250 Darab
  • Rendelési lépések: 250 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7000044737
EAN / GTIN 50051111562388
Gyártó száma 7000044737
L-szám L01130 100952
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Használja a 3M™ 863XW-t, a szilícium ásványi fóliáinkat, számos márkájú polírozógéppel a kiváló felületminőség érdekében az üvegszálas kerámia csatlakozók polírozásának utolsó lépéseként. Sokféle hordozóra alkalmasak, beleértve a karbidot, az kerámia-t, az optikai szubsztrátokat, a szilícium-karbidot, a műanyagot vagy az üveget. Lapozó fóliáink egyenletes kiállásokat, alacsony behelyezési veszteséget és visszapatükröződést biztosítanak. Ez segít elérni a magas hozam kevesebb idő alatt. Elérhető lemezként. Száloptikai csatlakozók lapos rögzítéséhez vagy végső polírozásához.

Előny:

  • Nagy hozam, megnövekedett termelési teljesítmény
  • Egységes gabona túlnyúlás
  • Precíz és reprodukálható felületi minőség
  • Minden márkájú polírozó gépekkel használható
  • Tárcsaként, lapként és görgőként kapható

Ajánlás:

  • Ezt a polírozó fóliát ″nedves″ kell használni.
  • A víz és a DI víz csiszolási segédeszközként használható.