Leírás:
A 3M™ Cushion-Mount™ Plus klisészalag E1515H erősebb ragasztóval rendelkezik a klisé oldalon, és a hajlékony lemezek hengerekre vagy hüvelyekre történő egyszerű felszereléséhez használható. Lehetővé teszi a nagy sebességű kombinált nyomtatást finom negatív betűtípussal és nagy színtérrel. Az Easy Mount védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a ragasztó mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat folyamatos és állandó mikrocsatorna-hálózatot hoz létre a ragasztófilmben, lehetővé téve a levegő áramlását a ragasztószalaggalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalaggalag és a klisé között. A védőfóliával ellátott (a klisére néző) oldalsó ragasztót kifejezetten fotopolimer lemezekhez fejlesztették ki. A nyomtatási folyamat során nagy tartóerővel rendelkezik, és lehetővé teszi a nyomólap könnyű eltávolításhoztását. Az oldalon (a henger felé) védőfólia nélküli ragasztót kifejezetten a hengerek/hüvelyek nyomtatásához fejlesztették ki. Biztosítja, hogy az ragasztószalaggalag könnyen felhelyezhető legyen összeszerelés közben, és a szétszerelés során tiszta legyen.
Előny:
- Lila rögzítőszalag nagy tapadású flexo lemezekhez a klisé oldalon és mikrocsatornákhoz, amelyek megakadályozzák a légbuborékokat
- vastagság 0,38 mm
- középkemény
- A minimális vastagsági tűrések lehetővé teszik, hogy a nyomtató több habsűrűséget használjon a nyomtatási feladatban a nyomtatási minőség optimalizálása érdekében
- Minimális vastagsági tűrések
- Maradékmentes szétszerelés
- Megbízható támogatás
Ajánlás:
- A legjobb képernyőszélességekhez és az új reprográfiai technikákhoz, mint például az NX, HD és MC
- Kifejezetten a legmagasabb igényekhez tervezve
- Sikeres globális használat