3M™ Scotchlite™ fényvisszaverőerő anyag 8925, ezüst, 1068mm x 50m

Cikkszám: 7000042457
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 7000042457
EAN / GTIN 50051138531473
Gyártó száma 7000042457
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Scotchlite™ Reflective Fabric 8925 ezüst színben javítja viselőjének láthatóságát sötétben és rossz látási viszonyok között a jól látható ruházaton, például a munkaruházaton, a szabadidőruházaton és a kiegészítőkön. Az anyag megvilágításkor fehéren világít - még akkor is, ha viselője az út szélén van. A fényvisszaverőerő anyag közvetlenül tükrözött, szabadon hagyott üveggyöngyökből áll, amelyeket egy tartós kevert szövetre (65% poliészter / 35% pamut) visznek fel egy kötőanyag-rendszer segítségével. Megfelel az ISO 20471 szabvány követelményeinek, de messze meghaladja a legmagasabb teljesítményszintnél előírt minimális fényvisszaverőerő értékeket, és így jelentősen javítja az emberek láthatóságát. Ugyanakkor nagyon jó termékminőséget kínál a háztartási mosodában mosható munkaruházathoz. Ennek oka, hogy a 8925 fényvisszaverőerő anyag 60°C-on (az ISO 20471 szabvány szerint 75 ciklusban) - nagy kopásállósággal és tartóssággal - kiválóan mosható. A száraz tisztítás is lehetséges (50 ciklus az ISO 3175 szabvány szerint). Ez azt jelenti, hogy az anyag még érzékeny szöveteken is használható. A nem érzékeny anyagok esetében a felhasználó szabadon választhatja meg az ápolási eljárást. További előnye: az anyag különböző szélességben kapható, és nyomtatható, hímezhető, lyukasztható, illetve csövezéshez vagy stancolt alkatrészekhez használható. Ez megkönnyíti akár egyedi minták megvalósítását is. Az anyag fényvisszaverőerő tulajdonságai a ruházaton való elhelyezkedéstől is függetlenek, és nedves körülmények között is hatékonyak. Ez biztosítja a jó láthatóságot számos megvilágítási szögben és még rossz időjárási körülmények között is. A 3M szabadalmaztatott üveggyöngytechnológiája nagyon textíliás jelleget biztosít, ami rugalmassá és könnyűvé teszi az anyagot, így nagyon kényelmes viseletet biztosít. Plusz pont a biztonság szempontjából: az anyag Öko-Tex tanúsítvánnyal rendelkezik, és nem tartalmaz bőrirritáló anyagokat. 3M™ Scotchlite™ a magas minőségéről ismert. A 3M a világ egyik vezető fényvisszaverőerő anyagszállítója, amely széles körű szakértelemmel és biztonsági megoldások széles választékával rendelkezik. A multitechnológiai vállalat bevált szolgáltatásai közé tartozik az ügyféltámogatás a tervezésfejlesztésben és a hozzáértő partnerek biztosítása.

Előny:

  • A fényvisszaverő anyag javítja a viselője láthatóságát éjszaka vagy rossz látási viszonyok között
  • Nagyon jó moshatóság a háztartási mosodában 60 ° C-on
  • Érzékeny, csak vegyileg tisztítható textíliákon használható
  • Az OEKO-TEX Standard 100 szerint tanúsított

Ajánlás:

  • Nagy hordképességű ruhákhoz