3M™ Porlekötő kendő, fehér, 320 mm x 400 mm, 09660

Cikkszám: 7000038363
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 240 Darab
  • Rendelési lépések: 240 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7000038363
EAN / GTIN 08711428020700
Gyártó száma 7000038363
L-szám L01130 110137
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ porkötő kendővel a festék előkészítése során az anyagok széles skáláját tisztítsa meg. Ruhánk alkalmas fém, műanyag, üvegszálas és fa használatra, és ismételt használat után is puha és száraz marad. Ezenkívül kevesebb ragasztó kerül a kezekbe, és a termék nem hagy nyomokat.

Előny:

  • Szennyeződés, szösz, por és csiszolóanyag eltávolítására szolgál
  • A festék előkészítése során az anyagok széles körének tisztítására
  • Kevésbé tapad a kezekhez
  • Tartós, puha és száraz marad