Melamine Pad, szürke/fehér, 430 mm, 5 db

Cikkszám: 7000032549
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7000032549
EAN / GTIN 04046719685523
Gyártó száma 7000032549
L-szám L01130 108513
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Tiszta padló kő, beton, VTC, márvány és más porózus felületek 3M™ melamin párnákkal. A rendkívül hatékony párnák egy pillanat alatt eltávolításhoztják a makacs szennyeződéseket és a csúnya kopásjeleket, és a legtöbb ilyen szennyeződést csak vízzel távolítják el. Ezért környezetbarátabbak, mivel nincs szükség tisztító adalékokra vagy vegyi anyagokra. Akár 1 000 m²-es tisztítást is elvégezhet egytárcsás gépekkel és legfeljebb 10 000 m²-es tisztítógépekkel.

Előny:

  • Gép pad modern mikroporózus padlófelületekhez, mint például kerámia, terrakotta, márvány és beton
  • A legtöbb szennyeződést és foltot csak vízzel távolítja el.
  • Környezetbarátabb – nincs szükség kémiai adalékanyagokra vagy tisztítószerekre
  • A többi tesztelt melamin párnához képest akár ötször több helyet tisztít meg a padlón
  • Akár 1 000 m²-es tisztítást tesz lehetővé egytárcsás gépekkel és akár 10 000 m²-es tisztítóberendezéssel

Ajánlás:

  • Kőből, beton-ből, VTC-ből, márványból és más porózus felületekből készült padlók tisztításához