3M™ Teljes látást biztosító védőszemüveg 2890-es sorozat

Cikkszám: 7000032480
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000032480
EAN / GTIN 04046719302048
Gyártó száma 7000032480
L-szám L01110 7
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Használja a 3M™ GoggleGear™ 2890 sorozatú teljes látószögű szemüveget kiváló látómezővel és alacsony párásodással meleg vagy párás környezetben. Modern, vékony, teljes látószögű szemüvegünk szélességek-vel rendelkezik, amely könnyen állítható, hogy kényelmes, szoros illeszkedést biztosítson.

Előny:

  • 3M™ GoggleGear™ teljes arcú szemüveg nagy profillal és elegendő hellyel a legtöbb dioptriás szemüveghez
  • Opcionálisan kapható ütésálló polikarbonát lencséhez és acetát üveghez a jobb vegyszerállóság érdekében
  • Közvetett szellőzéssel kapható a folyadékcseppek és a nagy porrészecskék elleni védelem érdekében, vagy zárt szellőzéssel a kis porrészecskék és gázok ellen
  • A hengeres ívelt lencse kialakítása optimális vízszintes látómezőt biztosít
  • A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít (egyes típusokon elérhető)
  • A szélesség rugalmas orrfelülete légzésvédő félálarcok viselésekor is jól illeszkedik
  • GG2895S IR-5 tárcsaszűrőkkel, amelyek gázhegesztéshez és fémvágáshoz népszerűek

Ajánlás:

  • Mechanikai munka