3M™ Szövetes csiszolóanyag tekercs 947D, 1320 mm x 50 m, P60

Cikkszám: 7000032283
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 7000032283
EAN / GTIN 04001895899478
Gyártó száma 7000032283
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A kerámia csiszolószemcse rendkívüli keménységével még extrém stressz esetén is kiváló csiszolási teljesítményt nyújt. A rendkívül rugalmas X-poliészter szövet alátétek jó tartást biztosítanak a csiszolóanyag számára, és nagy alkalmazkodóképességet biztosítanak a kontúrokhoz és a sugarak-hez. A kerámiamag és a speciális csiszolási segédanyagok kombinációja hűvösebb csiszolást eredményez, és minimálisra csökkenti az elszíneződést a nehezen őrlhető és hőérzékeny ötvözeteken.

Előny:

  • Kerámia csiszolószemcse
  • Rendkívül rugalmas X-poliészter anyagú alátétlemez a nagy vágási teljesítményért még közepes nyomáson is
  • Köszörűgép alacsony csiszolási hőmérséklethez
  • Teljes szintetikus gyanta kötés az ásványi anyag jó rögzítéséhez
  • Ellenáll a hőnek és a gabona kitörésének

Ajánlás:

  • Különböző fémekhez, beleértve a nikkelt és a rozsdamentes acélt