Scotch® 2230 önömlesztő masztix szalag,

Cikkszám: 7000031582
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 40 Darab
  • Rendelési lépések: 40 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7000031582
EAN / GTIN 50054007418134
Gyártó száma 7000031582
L-szám L01130 111231
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Használjon Scotch® 2230 masztix szalagokat a motorvonalak lezárásához és a kis felületek lezárásához. a 2230 masztix csíkok vékony masztix rövid csík, mindkét oldalán eltávolításhoztható hordozó anyaggal. A termék 0 és 38 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható

Előny:

  • Hőmérséklet-tartomány 0 és 38 ° C..
  • Rövid csíkok vékony masztikból, mindkét oldalon levehető hátlappal
  • Kis felületek tömítéséhez és a motorkábel újbóli kinyitása után
  • RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
  • Kis tömítési alkalmazásokhoz és a motor vezetékezése után történő használathoz

Ajánlás:

  • A motorsor újbóli kinyitása és a kis felületek tömítése után