Leírás:
A 3M™ puha PVC ragasztószalaggalag 471 széles körben használatos veszélyes területek és folyosók jelölésére, amely lefedi a festési feladatokat, a festékjelöléseket, a dekoratív csíkokat és még sok mást. Ez a sokoldalú ragasztószalaggalag puha PVC hátlappal rendelkezik, gumi-gyanta ragasztóval. Ellenáll a karcolásoknak, kopásnak, időjárásnak, ezért nagyon tartós.
Jellemző:
- Szín: Fekete, fehér, piros, sárga, kék, átlátszó, zöld, narancssárga, barna
- Teljes vastagság [mm]: 0,140
- Hordozóanyag: PVC
- Ragasztóanyag: Gumi-gyanta
- Húzódási szilárdság [Newton/25 mm]: 6,3
- Szakítószilárdság [Newton/25 mm]: 68
- Szakadási nyúlás: 130 %
- Felhasználási hőmérséklettel tartomány: 4°C – 77°C
Előny:
- Nagy rugalmasság és nyújthatóság, gyors és könnyen alkalmazható a legkülönbözőbb felületeken
- Ellenáll számos oldószernek
- Különböző színekben kapható (sárga, fehér, piros, fekete, zöld, narancs és kék)
- Jó alkalmazás vízbázisú és oldószer alapú festékrendszerekkel
- Jó ragasztószilárdság festett felületeken, üvegen és gumin is
- Rendkívül könnyű maszkolás szűk kanyarokban
- Éles festék élek
Ajánlás:
- Padlójelölésekhez és biztonsági jelölésekhez
- Az eszközök vagy tartozékok figyelmeztetésre való megjelölése
- Csövek, szerszámok, eszközök stb. színkódolásához
- Munkadarabok, berendezések vagy termékek kopás elleni védelme
- Számos ívelt vagy 3 dimenziós felület ragasztásához, csomagolásához vagy lezárásához