3M™ applikátor + fúvóka 9501 hengeres szórású ragasztókhoz, 1 db.

Cikkszám: 7000028628
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Termék fajtája Pisztoly

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000028628
EAN / GTIN 50048011617065
Gyártó száma 7000028628
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A permetezési minta és a fedőapplikátorok optimális szabályozását a használt termékhez kell igazítani, mivel a keverékben és a hengernyomásban különbségek vannak. Minden applikátor rendelkezik egy praktikus öntöttvas kampóval, amelyre a szorópisztoly könnyedén felakasztható. Lehetséges alkalmazások Permetezőpisztolyok 3M oldószer ragasztókhoz Sűrített gáztartályokban Különböző fúvókák kaphatók a szállítási terjedelem of the applicator tartalmazza a 3M™ fúvóka 9501 permetezési szélességét 10 - 30 cm, amely lehetővé teszi a precíz vezérlést a nagyobb területeken történő feldolgozás során. Portfóliónkban megtalálható a 3M™ nagy szórású applikátor fúvóka QSS-sel és a 3M™ fúvóka 4001 kis szórású applikátor. Lépjen velünk kapcsolatba, ha segítséget szeretne kapni a sűrített gáztartályokban lévő permetező ragasztókhoz legmegfelelőbb 3M applikátor kiválasztásában.

Előny:

  • Szabályozott permetezési minta
  • A kioldórúd megakadályozza a ragasztó véletlen szivárgását, és szabályozza a kimeneti térfogatot
  • Egy csavarkulccsal egyszerűen felszerelhető és kioldható
  • a fúvóka az szállítási terjedelem-ben is szerepel