3M™ Trizact™ fólia tekercs 272LA, 609,6 mm x 45,72 m x 76,2 mm, 35 MIC

Cikkszám: 7000028110
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7000028110
EAN / GTIN 50051111546265
Gyártó száma 7000028110
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Használja a 3M™ Trizact™ 272LA filmtekercset az üveg károsodásának, valamint a korián és az akril test felületének javításához. A 272LA filmtekercseket 3M mikroreplikációs technológiával gyártjuk. Magas fényességi szinteket, hatékony felületkiegyenlítést és kevesebb feldolgozási lépést kínálnak.

Előny:

  • Magas fényességet biztosít
  • Hatékony felületi szintezést biztosít, és kevesebb feldolgozási lépést igényel
  • 3M mikroreplikációs technológia
  • A 3M™ Trizact™ csiszoló ásványi anyag folyamatosan friss csiszolószemcsék felületét teszi ki, ha elhasználódott, így egyenletes, kiszámítható eltávolítást és simítást, valamint magasabb produktivitás-értéket biztosít.

Ajánlás:

  • Üveghibák javításához - koriüveg és akril üveg felületkezelése