3M™ Kétoldalas ragasztószalaggalag PVC-hordozóval 9087, fehér, 1000 mm x 50 m, 0,26 mm

Cikkszám: 7000006772
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000006772
EAN / GTIN 54001895910819
Gyártó száma 7000006772
L-szám L01310 1668
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Ragassza fel sima, durva vagy texturált felületeket a 3M™ 9087 nagy teljesítményű kétoldalas szalaggal, amely nagy ragasztószalagilárdságot és azonnali tapadást biztosít. A termék 375-es sorozatú ragasztóval van bevonva, oldószerálló és PVC hátlappal rendelkezik. A fehér ragasztószalaggalag fehér védőpapíron van, zöld 3M logóval.

Előny:

  • 260 µm vastag, kétoldalas ragasztószalag PVC hátlappal.
  • A kétoldalas ragasztószalag vastagság PVC hátoldala megkönnyíti a kezelést.
  • Védőpapír.
  • Vékony kétoldalas ragasztószalag tartóval
  • Módosított akrilát ragasztó
  • Univerzálisan alkalmazható számos hordozón
  • Magas kezdeti ragasztószilárdság és nyírószilárdság
  • Nagyon jó ragasztószilárdság sok magas és alacsony energiájú felületen

Ajánlás:

  • Alkalmas fémekhez, festékfelületekhez, műanyagokhoz (beleértve a PE-t, PP-t), papírhoz, kartonhoz és fához
  • Reklámanyagok összeszerelése, összeszerelése és rögzítése
  • Bútorszalagok, kábelcsatornák vagy tömítőprofilok öntapadós felületkezelése