Scotch® 70 Szilikon gumiszalag, öntömítő, világosszürke, 25 mm x 9 m, 0,3 mm

Cikkszám: 7000006225
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 24 Darab
  • Rendelési lépések: 24 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000006225
EAN / GTIN 00051128572610
Gyártó száma 7000006225
L-szám L01310 85
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A Scotch® 70 önvulkanizáló szilikon elektromos szigetelőszalagot védőburkolatként használják a nagyfeszültségű kábelek lezárására.

Előny:

  • Szilikon hátlap anyag és rendkívül alkalmazkodó szilikon ragasztó
  • Kiváló szivárgási áram és ívellenállás
  • Hőálló 180 °C-ig
  • RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
  • Nagyon alkalmazkodó
  • Kiváló instant fúzió

Ajánlás:

  • Szigetelés a szilikon kábeleken
  • Vezetékes tekercselés a végsapkákon
  • Kültéri berendezések és transzformátorok izolálása