3M™ Ipari kötőfűzővászon tekercs, M-B2001, 400 mm x 46 m, 1 db/csomag

Cikkszám: 7000001950
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7000001950
EAN / GTIN 50051131071662
Gyártó száma 7000001950
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Az ipari nemszövött főleg inert polipropilénből és poliészter szálakból készül. A könnyű és pormentes termék nagy kapacitással rendelkezik, és minimálisra csökkenti az ártalmatlanítási erőfeszítést. A görgők különösen hatékonyak nagy területek lefedésére. A méretre vágással pontosan használhatók gépeken és munkafelületeken.

Előny:

  • A legtöbb nem agresszív folyadékkal való használatra
  • Könnyen használható és könnyen eltávolítható
  • Nagy felületek lefedésére
  • Előzetesen használható
  • Nagyon könnyű használni
  • Tiszta és biztonságos munkakörnyezet
  • Gazdaságos