3M™ Ipari kötőszőnyeg, gyalogjáró szőnyeg, M-G1301, bevonva, 910 mm x 30 m, 1 db/csomag

Cikkszám: 7000001942
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7000001942
EAN / GTIN 00051138290030
Gyártó száma 7000001942
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Az ipari nemszövött főleg inert polipropilénből és poliészter szálakból készül. A könnyű és pormentes termék nagy kapacitással rendelkezik, és minimálisra csökkenti az ártalmatlanítási erőfeszítést. Az abszorbens és tartós szőnyegek felszívják a olaj-t és a cipőket, gépeket és járműveket, így a padlók tiszták és biztonságosak maradnak.

Előny:

  • A legtöbb nem agresszív folyadékkal való használatra
  • Könnyen használható és könnyen eltávolítható
  • A szőnyegek rendkívül tartósak és szakadásállóak
  • Előzetesen használható
  • Nagyon könnyű használni
  • Tiszta és biztonságos munkakörnyezet
  • Gazdaságos