Függőfülek öntapadós akasztó 1075, átlát

Cikkszám: 7000001899
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7000001899
EAN / GTIN 50021200620138
Gyártó száma 7000001899
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Teljesen automatizált vagy kézzel feldolgozott: A Scotch® öntapadó kampók segítenek Önnek abban, hogy termékeit szemmagasságban helyezze el az értékesítés elősegítése érdekében. A speciális összetételű szintetikus gumi nagy ragasztószalagilárdsággal rendelkezik a csomagolóanyagok széles skáláján. A ScotchParTM poliészter fólia megakadályozza, hogy a horgok kiszakadjanak. A nagy fólia-áttetszőség megőrzi a termék képét. A Scotch® öntapadó kampókkal a helyszínen javíthat a szakadt értékesítési csomagoláson. Használjon több horgot, hogy még nagyobb súlyokat akasszon fel. A standard termékek mellett öntapadó horgokat is tudunk alkalmazni az Ön specifikációinak megfelelően.

Előny:

  • méret 50,8 x 50,8 mm
  • Delta perforáció
  • Max.
  • Tömeg 340 g
  • Könnyen feldolgozható kézzel, mint blokk áruk
  • rendkívül áttetsző
  • Nagy kopásállóság

Ajánlás:

  • Öntapadó kampók a termék csomagolásához való rögzítéshez