Rugalmas puffer, fekete, 10,4 x 2,5 mm,

Cikkszám: 7000001895
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3000 Darab
  • Rendelési lépések: 3000 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7000001895
EAN / GTIN 50021200627281
Gyártó száma 7000001895
L-szám L01130 101021
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Bumpon™ SJ5007 fekete elasztikus pufferek, kartondobozonként 3000 darab, otthoni vagy munkahelyi használatra is használhatók, mint a készülék lábai, ütközők vagy távtartók. Ezek a fekete poliuretán rugalmas pufferek lágyítószerektől, öntapadótól és rendkívül csúszásmentes. Nem hagynak karcolásokat vagy foltokat a felületen. A 10,4 mm-es szélességek és a 2,5 mm-es magas sík felületű rugalmas puffereket nagy nyomóterhelhetőség és kopásállóság jellemzi. A 3M nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően könnyen felvihetők, puhák és rugalmasak maradnak. Ezek csillapítják a háztartási kisgépek, tárgyak és elektronikus eszközök rezgéseit és zaját. A képkeretek illesztéséhez vagy a termékek közötti közvetlen érintkezés elkerülése érdekében szállítás közben is használható. Szekrényajtók, ajtók, ajtók stb. ütközőpuffereként használható a termék horpadásoktól, kopástól és károsodástól való védelemmelme, valamint a rezgések és a zaj csillapítása érdekében. Csúszásmentes eszköz lábainak csatlakoztatása a kis eszközök aljához. Védi a felületeket a karcolásoktól, sérülésektől és horpadásoktól. Ideális elektronikus eszközökhöz, például mobil és vezetékes telefonokhoz, elektronikus szekrényekhez, billentyűzetekhez, lábpedálokhoz, mérlegekhez, órákhoz, hangszórókhoz, sztereó rendszerekhez, DVD-lejátszókhoz és számítógépekhez.

Előny:

  • Poliuretánból készült, lágyítószerektől mentes
  • A 3M™ ragasztónak köszönhetően könnyen felvihető
  • Nagy csúszásállóság
  • Ne hagyjon karcolásokat vagy foltokat a felületen
  • Csillapítsa a rezgéseket és a zajt
  • Maradj puha és rugalmas

Ajánlás:

  • Szinte bárhol használható, ahol a terméket vagy felületeket védeni kell a karcolásoktól, kopástól és egyéb sérülésektől, és csillapítja a rezgést és a zajt.
  • A készülék lábai a kis elektronikus eszközök, például mobil és vezetékes telefonok, elektronikus szekrények, billentyűzetek, lábpedálok, mérlegek, órák, hangszórók, sztereó rendszerek, DVD-lejátszók és számítógépek alján.
  • Szekrényajtókhoz, fiókokhoz és lapátokhoz való ütközők.
  • Távtartók képkeretek illesztéséhez, elektronikai és autóipari alkalmazásokhoz, valamint gyártóüzemekben való segédanyagként.
  • Elasztikus ütközők a szállítás közbeni sérülések megelőzése érdekében távtartóként használva, hogy megakadályozzák az alkatrészek közötti közvetlen érintkezést.