Leírás:
3M™ Bumpon™ SJ5514 elasztikus pufferek, fekete, 1000 darab kartondobozonként, otthoni vagy munkahelyi használatra, eszköz lábként, ütköző pufferként vagy távtartóként használható. Ezek a fekete poliuretán elasztikus pufferek lágyítószerektől, öntapadó, rendkívül csúszásmentes, és nem hagy karcolásokat vagy foltokat a felületeken. Ezek a 20,6 mm-es szélességek és 13,1 mm-es magas rugalmas pufferek ideálisak egyedi alkalmazásokhoz. A 3M nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően könnyen felvihetők, puhák és rugalmasak maradnak. Ezek csillapítják a háztartási kisgépek, tárgyak és elektronikus eszközök rezgéseit és zaját. A képkeretek illesztéséhez vagy a termékek közötti közvetlen érintkezés elkerülése érdekében szállítás közben is használható. Szekrényajtók, ajtók, ajtók stb. ütközőpuffereként használható a termék horpadásoktól, kopástól és károsodástól való védelemmelme, valamint a rezgések és a zaj csillapítása érdekében. Csúszásmentes eszköz lábainak csatlakoztatása a kis eszközök aljához. Védi a felületeket a karcolásoktól, sérülésektől és horpadásoktól. Ideális elektronikus eszközökhöz, például mobil és vezetékes telefonokhoz, elektronikus szekrényekhez, billentyűzetekhez, lábpedálokhoz, mérlegekhez, órákhoz, hangszórókhoz, sztereó rendszerekhez, DVD-lejátszókhoz és számítógépekhez.
Előny:
- Poliuretánból készült, lágyítószerektől mentes
- A 3M™ ragasztónak köszönhetően könnyen felvihető
- Nagy csúszásállóság
- Ne hagyjon karcolásokat vagy foltokat a felületen
- Csillapítsa a rezgéseket és a zajt
- Maradj puha és rugalmas
Ajánlás:
- Szinte bárhol használható, ahol a terméket vagy felületeket védeni kell a karcolásoktól, kopástól és egyéb sérülésektől, és csillapítja a rezgést és a zajt.
- A készülék lábai a kis elektronikus eszközök, például mobil és vezetékes telefonok, elektronikus szekrények, billentyűzetek, lábpedálok, mérlegek, órák, hangszórók, sztereó rendszerek, DVD-lejátszók és számítógépek alján.
- Szekrényajtókhoz, fiókokhoz és lapátokhoz való ütközők.
- Távtartók képkeretek illesztéséhez, elektronikai és autóipari alkalmazásokhoz, valamint gyártóüzemekben való segédanyagként.
- Elasztikus ütközők a szállítás közbeni sérülések megelőzése érdekében távtartóként használva, hogy megakadályozzák az alkatrészek közötti közvetlen érintkezést.