Rugalmas puffer, fekete, 12,7 x 3,5 mm,

Cikkszám: 7000001884
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3000 Darab
  • Rendelési lépések: 3000 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7000001884
EAN / GTIN 50021200184388
Gyártó száma 7000001884
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

3M™ Bumpon™ SJ5012 elasztikus pufferek, fekete, 3000 darab kartondobozonként, otthoni vagy munkahelyi használatra, eszköz lábként, ütköző pufferként vagy távtartóként használható. Ezek a fekete poliuretán elasztikus pufferek lágyítószerektől, öntapadó, rendkívül csúszásmentes, és nem hagy karcolásokat vagy foltokat a felületeken. Ezek a 12,7 mm-es szélességek és 3,5 mm-es magas, kerek, lapos felületű rugalmas pufferek ideálisak egyedi alkalmazásokhoz. A 3M nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően könnyen felvihetők, puhák és rugalmasak maradnak. Ezek csillapítják a háztartási kisgépek, tárgyak és elektronikus eszközök rezgéseit és zaját. A képkeretek illesztéséhez vagy a termékek közötti közvetlen érintkezés elkerülése érdekében szállítás közben is használható. Szekrényajtók, ajtók, ajtók stb. ütközőpuffereként használható a termék horpadásoktól, kopástól és károsodástól való védelemmelme, valamint a rezgések és a zaj csillapítása érdekében. Csúszásmentes eszköz lábainak csatlakoztatása a kis eszközök aljához. Védi a felületeket a karcolásoktól, sérülésektől és horpadásoktól. Ideális elektronikus eszközökhöz, például mobil és vezetékes telefonokhoz, elektronikus szekrényekhez, billentyűzetekhez, lábpedálokhoz, mérlegekhez, órákhoz, hangszórókhoz, sztereó rendszerekhez, DVD-lejátszókhoz és számítógépekhez.

Előny:

  • Poliuretánból készült, lágyítószerektől mentes
  • A 3M™ ragasztónak köszönhetően könnyen felvihető
  • Nagy csúszásállóság
  • Ne hagyjon karcolásokat vagy foltokat a felületen
  • Csillapítsa a rezgéseket és a zajt
  • Maradj puha és rugalmas

Ajánlás:

  • Szinte bárhol használható, ahol a terméket vagy felületeket védeni kell a karcolásoktól, kopástól és egyéb sérülésektől, és csillapítja a rezgést és a zajt.
  • A készülék lábai a kis elektronikus eszközök, például mobil és vezetékes telefonok, elektronikus szekrények, billentyűzetek, lábpedálok, mérlegek, órák, hangszórók, sztereó rendszerek, DVD-lejátszók és számítógépek alján.
  • Szekrényajtókhoz, fiókokhoz és lapátokhoz való ütközők.
  • Távtartók képkeretek illesztéséhez, elektronikai és autóipari alkalmazásokhoz, valamint gyártóüzemekben való segédanyagként.
  • Elasztikus ütközők a szállítás közbeni sérülések megelőzése érdekében távtartóként használva, hogy megakadályozzák az alkatrészek közötti közvetlen érintkezést.