Leírás:
Ez a polietilén fóliával laminált és gumi ragasztóval bevont szövetből álló ragasztószalaggalag alkalmazkodik a szabálytalan és ívelt felületekhez. A ragasztószalaggalag nem visszahúzódik lehúzáskor, így könnyen használható. Kiváló választás olyan alkalmazásokhoz, ahol fedelek és tömítőbilincsek tömítésére használható. A 3M™ Fabric szalagot 8979 tesztelték az UL723, ASTM E84 szerint. A ragasztószalaggalag kb. 93 °C-ig használható Eredetileg fűtési, szellőztetési és légkondicionáló rendszerekhez fejlesztették ki, a szövet ragasztószalaggalagot most különböző karbantartási, javítási és tervezési alkalmazásokhoz használják. A hagyományos ezüst ragasztószalaggalag mellett a ragasztószalaggalag más színekben is kapható. Ez a robusztus, szövettel erősített ragasztószalaggalag letéphető a tekercsről, és azonnal tapad, így alkalmas foltozásra, kötegelésre, megerősítésre, ragasztásra, szigetelésre, tömítőcsövekre, kábelcsatorna végeinek biztosítására, jelölésre, címkézésre, ideiglenes javításra, polietilén ponyvák lógására és a könnyű homokfúvó részecskék elleni védelemmelemre.
Jellemző:
- Szín: pala kék
- Teljes vastagság [mm]: 0,31
- Hordozóanyag: PE nem szőtt szöveten
- Ragasztóanyag: Gumi
- Húzódási szilárdság [Newton/25 mm]: 5,3
- Szakítószilárdság [Newton/25 mm]: 63
- Szakadási nyúlás: 19 %
- Felhasználási hőmérséklettel tartomány: 90 °C
Előny:
- Az UV-sugárzásnak, a napfénynek és az időjárásnak köszönhetően akár egy évig is tapad öregedés nélkül
- A speciális ragasztó a legtöbb felületre azonnal és hosszú ideig megbízhatóan tapad
- Véd a könnyű kopás ellen, beleértve az üveggyöngy robbantás, homokfúvás és lövedék részecskéit
- Kiváló a polietilén ponyvák felakasztásához
- Védi a szennyeződéseket, az UV-sugárzást és az időjárást, és tisztán eltávolítható
- Szabálytalan felületekhez alkalmazkodik anélkül, hogy leválna
- Kapható pala kék, fekete és olívazöld
Ajánlás:
- Kötegelés
- Kültéri alkalmazások széles köréhez alkalmas
- Hőszigetelés
- Jelölés
- Nedvesség elleni védelem
- Összeillesztés
- Lezárás
- Erősítés