Leírás:
Ez a magas hőmérsékletű szalag szilikonmentes ragasztóanyagot használ, amely kiküszöböli a maszkolt területek szilikon szennyeződésével kapcsolatos aggodalmakat. Statikus disszipatív tulajdonságokkal is rendelkezik, és nagyon alacsony statikus feszültséget generál a lehúzás és eltávolításhoztás során, így kívánatos a statikus érzékeny alkalmazásokhoz. A 3M Belt 7419-et úgy tervezték, hogy a magas hőmérsékletű feldolgozás után tisztán eltávolításhoztható legyen a különböző tipikus elektronikus alapfelületekről, beleértve az FR 4-et, a poliimid-ot, az aranyat, a rezet és a szilíciumot.
Előny:
- A speciális összetételű akril ragasztó rövid ideig ellenáll a forrasztómaszk tipikus hőmérsékletének.
- A feldolgozás során a helyén marad, és 10 perc után 500 °C-on (260 °C) távolodik a tipikus elektronikus alapanyagoktól.
- A szilikonmentes ragasztókészítmény kiküszöböli a szilikon szennyeződésének lehetőségét, ami zavarhatja a későbbi ragasztást vagy a megfelelő bevonási folyamatokat.
- A magas hőmérsékletű akril ragasztó kiváló kémiai ellenállással is rendelkezik, és figyelembe kell venni az igényes kémiai maszkolási alkalmazásokhoz.
- Kapható kartonpapíron vagy polietilén magon