3M™ Fém ragasztószalaggalag 420, ezüst, 25 mm x 33 m

Cikkszám: 7000001314
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 9 Darab
  • Rendelési lépések: 9 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000001314
EAN / GTIN 50051138954135
Gyártó száma 7000001314
L-szám L01310 1256
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ 420 ólom ragasztószalaggalag egy ezüst, ólomtartalmú ragasztószalaggalag, amelyet jellegzetes zöld gumi-gyanta ragasztóval vontak be, amely jó kezdeti tapadást és tartós tapadást biztosít, amely a legtöbb felületen tisztít. Ez egy rendkívül alkalmazkodó és rugalmas ragasztószalaggalag, amely részletes és bonyolult formákká és mintákká alakítható. Az ólom hátlap anyaga bepolírozható, hogy teljesen lefedje a ragasztót, és lehetővé tegye, hogy az ólom fólia teljesen érintkezzen a fém hátlappal. Ez a fém-fém érintkezés az elektromos útvonal folytatásához vezet, és csökkenti a kötési ponton lévő lerakódásokat. A ragasztószalaggalag elektromos és termikus vezetőképességre van kialakítva, erős sav- és bázisellenállással, így ideális galvanizáláshoz vagy sugár védelemmelemhez. Alkalmazási ötletek: Sugárzással szembeni védelemmelem, nedvességkorlát, kémiai marás. súly és a felszerelés egyensúlya, golfklubok, teniszütők stb.

Előny:

  • Hővezető és elektromosan vezető
  • Jó időjárásállóság
  • Könnyű lyukasztás
  • Kémiailag ellenálló ragasztó
  • Nagyon jól alakítható/rugalmas
  • Védőfóliára csomagolva
  • Egyesíti az ólom és a vegyszerálló ragasztórendszer speciális előnyeit
  • A 3M™ 420 ólom ragasztószalag egyike a világ kevés ólom ragasztószalagjának
  • Hővezető és elektromosan vezető

Ajánlás:

  • Fedje le a ragasztószalag-t galvanizáláskor
  • Nedvességgátló
  • ragasztószalag jelölés vagy árnyékolás röntgen technológiában
  • Kémiai marás