Scotch® Filmragasztó szalag 5490, szürke, 355 mm x 33 m

Cikkszám: 7000001208
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000001208
EAN / GTIN 00021200735684
Gyártó száma 7000001208
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Csökkenti a súrlódást a mozgó felületek között A 3M™ PTFE 5490 ragasztószalaggalag extrudált hátoldala nem gördül vissza a tekercsről való letekerés után, és laposabban fekszik, mint a PTFE lehúzható fóliák, így egyenletesebb, csúszásmentesebb felületet hoz létre. Ezt a szalagot gyors és egyszerű megoldásként fejlesztették ki a mozgó felületek közötti súrlódás csökkentésére. Tapadásmentes vagy könnyen eltávolításhoztható anyagként szolgál a nyomás, hőmérsékletváltozás vagy egyéb tényezők miatt egymáshoz tapadó felületek között. A 3M™ PTFE 5490 ragasztószalaggalag használatával javítható a felületek mozgékonysága, kiküszöbölhető a nyikorgás és zörgés, valamint csökkenthető a gépzaj. A PTFE ellenáll a vegyi anyagoknak, és ideiglenes vegyi gátként használható. A szalag széles hőmérséklet-tartományban -54 °C és 260 °C között használható, és különböző alkalmazásokhoz alkalmas. Ajánlott alkalmazások: Szövetfeldolgozáshoz használt görgők, valamint szalagok és lemezek csomagolása, ahol ragacsos anyagok és színek rakódhatnak le, magas hőmérsékletnek kitett kábelek és kábelkötegek kötegelése, nyikorgó hangok csökkentése és zajcsökkentés, csúszdák, csatornák és csővezetékek bélelése, vegyszerekkel szembeni árnyékolás és védelemmelem, kompozit anyagok ragasztásának leválasztószere Mi a PTFE? A PTFE (politetrafluoretilén) egy szintetikus anyag, amelyet különböző iparágakban és alkalmazásokban a súrlódási együttható csökkentésére használnak. Tapadásmentes tulajdonságai és magas hőállósága miatt a PTFE-t tapadásmentes bevonatként használják serpenyőkben és más főzőedényekben. Nem vezető tulajdonságainak köszönhetően kiváló szigetelőanyag az elektromos alkalmazásokban. A fluoropolimer vegyületek kémiai ellenállóságának köszönhetően a PTFE számos vegyi anyaggal szemben semleges, így alkalmas a reaktív és maró anyagok tartályaiban és csöveiben való felhasználásra. A PTFE csökkenti a súrlódást és a kopást, és növeli a gépek energiahatékonyságát. Alacsony súrlódása miatt a PTFE-t olyan ipari alkalmazásokban használják, ahol az alkatrészeknek csúszniuk kell, mint például a siklócsapágyak, fogaskerekek, csúszólemezek, stb. Itt lényegesen jobb teljesítményt mutat, mint a nejlon vagy az acetál. Ezt a sokoldalú vegyületet a 3M extrudálási eljárással állítja elő, hogy vékony membránt kapjon. Ezt kombinálják az egyedülálló 3M™ nyomásérzékeny ragasztóanyagokkal, hogy a PTFE ragasztószalaggalagokat előállítsák. Az innovatív 3M nagy teherbírású PTFE ragasztószalaggalagok megbízhatóak, tartósak és csökkentik a súrlódást.

Előny:

  • A tapadásmentes PTFE membrán kivételesen sima és könnyen tisztítható felületet eredményez
  • A szilikon ragasztónak köszönhetően különböző felületekről tisztán eltávolítható
  • Széles hőmérséklet-tartomány fűtött gépekben és berendezésekben való használatra
  • Az extrudált 3M™ PTFE ragasztószalag vékonyabb, mint a hagyományos hámozott PTFE ragasztószalagok
  • Kiváló kémiai ellenállóképességének köszönhetően a ragasztószalag nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban is használható
  • A nagy szilárdság és kopásállóság biztosítja a súrlódás, a zörgés és a gépzaj megbízható és erőteljes csökkentését
  • Rövid távú hőállóság +260 °C-ig

Ajánlás:

  • Fűtött gépekhez és berendezésekhez
  • Magas hőmérsékletnek kitett kábelek és kábelkötegek kötegeléséhez és csomagolásához
  • Csuklyákhoz, átvezetésekhez és csővezetékekhez
  • Védelem és védelem a vegyszerek ellen
  • A súrlódás csökkentése érdekében a vezetőgörgők becsomagolására szolgál
  • Zajcsökkentés olyan alkatrészek esetében, amelyek felületei egymáshoz dörzsölődnek
  • Feloldószer kompozit anyagok ragasztásához