Polírozó szőrme, 76,2 mm, fekete

Cikkszám: 7000000612
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7000000612
EAN / GTIN 00051144851034
Gyártó száma 7000000612
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A párnát úgy tervezték, hogy az optimális eredmény elérése érdekében a Finesse-it™ polírozókkal együtt használható legyen. Finesse-it™ Natural Buffing Padünk ideális OEM, tengeri és űrhajózási autóipari bevonatok polírozásához. Finesse-IT polírozóinkkal együtt használva a párna gyorsan eltávolításhoztja a karcolásokat, oxidációt és egyéb festékfelületi hibákat. Az így kapott felület további polírozási lépést igényelhet egy finomabb párnával, hogy teljesen eltávolításhoztsa a pörgetési nyomokat. Ez a párna a 3M™ Hookit™ rögzítési rendszerrel készül, amely lehetővé teszi a párna gyors felszerelését és eltávolításhoztását, valamint használat közbeni biztonságos rögzítését. Hookit™ polírozó párnáink kényelmesen és biztonságosan rögzíthetők a forgó vagy véletlenszerű orbitális szerszámokon lévő kampós és hurkos tartalék párnára (külön megvásárolható), tisztán és egyszerűen eltávolításhozthatók, és a párna élettartama alatt újra és újra felhasználhatók. Az eredmények a használt polírozószertől, a bevonat típusától és a használt szerszámtól függnek. A gyapjúpárnák általában agresszívebbek és könnyebben ellenőrizhetők, mint a habpárnák. A több ezer szál jelenléte miatt nagyobb a rendelkezésre álló vágási felületük. Ezek a szálak gyorsabb vágási műveletet biztosítanak, mint a habszivacs párnák, a gyapjúszálak megtartják a polírozóanyagot az egyenletes anyageloszlás biztosítása érdekében, és kevesebb nyomást igényelnek a kezelőtől. A gyapjúpárnák a szőrszálaknak köszönhetően siklanak és alkalmazkodnak a kontúrokhoz, így könnyebben irányíthatók, mint a habpárnák. Vágó képességüknek köszönhetően a gyapjúpárnák hatékonyan távolítják el a csiszolási karcolásokat, és a legjobban a rotációs polírozószerszámokhoz illeszkednek. A polírozás típusától, az egyéni technikától, a bevonat összetételétől és a használt szerszámtól függően a gyapjúpárnával történő befejezéshez szükség lehet egy habpárna és polírozószer használatára a mikrokarcolások vagy a kavarodási nyomok eltávolításhoztása érdekében. Finesse-it™ termékeink egy sor speciálisan összeállított csiszolóanyag, keverék, polírozó és polírozó párna, amelyeket OEM és beégetett újrafényezett festékeken használnak a hibák, csiszolási karcolások vagy örvénynyomok eltávolításhoztására a legkülönbözőbb festett felületeken. 3M™ Finesse-it™

Előny:

  • A Finesse-IT termékcsalád legagresszívabb vágási hatását biztosítja a csiszoló szkréperek gyors eltávolítására 3M™finesse-it™ lakkokkal kombinálva
  • A sűrű, természetes halom megfelel a kontúroknak, így egyenletes felületet biztosít
  • Az Aggressive Cut gyorsan eltávolítja az oxidációt és a karcolásokat, kevesebb hőképződés mellett
  • A 3M™ Hookit™ rögzítőrendszer biztonságosan tartja a betétet, és lehetővé teszi a lemezek és betétek gyors cseréjét
  • A párnákat pufferekkel, véletlenszerű orbitális szerszámokkal és változtatható fordulatszám polírozó gépekkel kombinálják a kívánt befejezés elérése érdekében

Ajánlás:

  • Ideális polírozáshoz bevonatok autóipari gyártók, a tengeri és a repülőgépipar számára