3M™ Hookit™ tenyér, 76,2 mm, M14-es menettel

Cikkszám: 7000000601
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7000000601
EAN / GTIN 00051144824571
Gyártó száma 7000000601
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Hookit™ közepes vízű kéztámasztó lemez hosszabb élettartamot biztosít a csiszolóanyag számára, mivel a víz elvezeti a törmeléket a csiszolókorong-ről, megakadályozva az eltömődést. A tömör sárga hab egyenletesen oszlatja el a nyomást a csiszolófelületen. Alkalmas műanyagok, töltőanyagok, lakkok, üvegszálak és egyéb anyagok nedves csiszolására. A támasztótányérok 76 mm x 22,23 mm méretű Hookit mikrofinisírozó filmlemezekhez vagy Hookit Wetordry™ lemezekhez használható. Mind kontúrozott, mind gömbölyű formában kaphatók.

Előny:

  • A maradékanyagok csiszolókorong-ből történő vízzel történő kiöblítésével hosszabb élettartamot tarthat fenn, ami megakadályozza az eltömődést
  • A tömör sárga hab egyenletesen oszlatja el a nyomást a csiszolófelületen
  • A 76 mm x 22,23 mm-es Hookit™ mikrofinishing filmtárcsákkal vagy a Hookit Wetordry™ lemezekkel való használatra tervezték

Ajánlás:

  • Műanyagok, festékek, üvegszálak és egyéb anyagok nedves csiszolásához