Acélkefe

Cikkszám: 69902008000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Kefekorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 69902008000
EAN / GTIN 4014586277554
Gyártó száma 69902008000
L-szám L00010 3142
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • Acélkefe
  • Ø 250 mm x 60 mm, nagyon magas huzal szakítószilárdsággal a különösen gazdaságos használathoz, Ø 51 mm-es rögzítőfurat. 0,2 mm huzalvastagság vékonyfalú csövekhez és profilokhoz. 0,35 mm huzalvastagság univerzális használathoz. 0,5 mm huzalvastagság vastagfalú csövekhez és profilokhoz és magas sorjamentesítési teljesítményhez
  • acél kivitel

Jellemző:

  • Huzalvastagság 0,50 mm