Öntapadós csiszolókorong TFC 125 mm C120 kemény kőzet/acél/PVC/puha kőzet

Cikkszám: 6964
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6964
EAN / GTIN 9003170069649
Gyártó száma 6964
L-szám L50140 2170
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Ez a PRÉMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) tárcsa a tépőzáras rögzítésnek köszönhetően nagyon gyors tárcsacserét tesz lehetővé. A stabil papírhordozónak köszönhetően ez a horoggal és hurokkal ellátott tárcsa ideális a durvább alkalmazásokhoz, de különösen a finom megmunkáláshoz, mivel alapfelszereltségként 800-as szemcseméretig kapható. Az alkalmazott szilícium-karbid szemcséknek köszönhetően a felhasználók kő, műanyag és kompozit anyagok, valamint acél esetében is egyenletes eredményeket érhetnek el. Ezenkívül csökken a tárcsa eltömődése, így megnő az élettartama.

Jellemző:

  • Formája: Papír tárcsa
  • Anyag alkalmassága: Acél, kompozit anyagok, gránit, kő, műanyag / PVC
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : C-P65 P E C120
  • A tartály átmérője: 125 mm
  • Szemcseméret: 120
  • Szerszám: Excentercsiszoló

Előny:

  • Tökéletesen alkalmas durva és finom megmunkáláshoz a stabil ”E” papírhordozónak köszönhetően
  • Tyrolit Fast Change rendszer a gyors és egyszerű tárcsacseréhez a tépőzáras rögzítőnek köszönhetően

Felhasználás:

  • Kemény kőből, acélból, kompozit anyagokból, műanyagból és puha kőből készült munkadarabok durva és finom megmunkálásához.

Ajánlás:

  • 40/60-as szemcseméret a maximális anyagleválasztás érdekében
  • 80/120-as szemcseméret univerzális csiszolási munkákhoz
  • 150-800-as szemcseméretek a tökéletes felületkezeléshez

Különlegességek:
  • Gyors tárcsacsere a TFC-nek köszönhetően
  • Stabil papírhordozó minden alkalmazáshoz
  • Nagyon hosszú élettartam