uvex 2 Trend félcipő S2 kék/fekete szélesség 11 méret 45

Cikkszám: 6939845
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S2
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
Védettségi osztály S2
EU cipőméret 45
Festék fekete / kék
Zár Cipőfűző
Csúszásgátló igen
kivehető talpbetét igen
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6939845
EAN / GTIN 4031101769066
Gyártó száma 6939845
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Akár összeszerelés vagy gyártás, akár beltéri vagy kültéri: Az uvex 2 trend számos bevált technológiát foglal magába egy modern belépő szintű termékcsaládban a közepes alkalmazásokhoz (S1 - S3). uvex csavarodásgátló lábfej a csavarodás elleni nagyobb védelemért és a kiváló minőségű talpanyagok a sportos megjelenéssel és friss színekkel együtt biztosítják, hogy öröm legyen viselni. Az eredmény: Maximális kényelem és biztonság a mindennapi munkához.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Biztonsági cipő
  • Termék neve: uvex 2 trend
  • Terméktípus: Félcipő
  • Szín (szűrő): kék/fekete
  • Védettségi osztály: S2
  • Nem: Női / férfi
  • Méret: 45
  • Zár: Cipőfűző
  • Márka: uvex
  • Lábujjhegy: Acélsapka
  • Belső talp: uvex 2 trend climate comfort talpbetét
  • Felsőrész: Mikro szarvasbőr
  • Csúszásgátlás: SRC
  • Talp: uvex 2 trend
  • Bőség: 11

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek