Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Szerszámbetét szerszámrögzítőkkel

Cikkszám: 692988
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
Szerszámbetét hossza 425 mm
Szerszámbetét szélessége 250 mm
Maximális szerszámtartó ⌀ 25 mm
Termék fajtája Szerszámbetét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 692988
Gyártó száma 692988
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Szerszámbetét szerszámtartókkal 25 mm ⌀-ig az elülső- és hátoldalon a kofferfedélben való rögzítéshez. Méret 425 × 250 mm.

Alkalmazható:

GARANT szerszámkoffer 692955 / 692960 sz.