Van alternatíva erre a termékre

Szerviz szerszámkoffer gurítható

Cikkszám: 692902
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Alapanyag: PP
  • Szerszámtárolás módja: Tárolórekeszek
  • Koffer terhelhetőség: 25
  • Koffer tulajdonságai: repüléshez alkalmas

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag PP
Szerszámtárolás módja Tárolórekeszek
Koffer terhelhetőség 25 kg
Koffer tulajdonságai repüléshez alkalmas
Belső méret hossz 465 mm
Belső méret szélesség 352 mm
Belső méret magasság 215 mm
Súly 6 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 692902
EAN / GTIN 4045197375308
Gyártó száma 692902
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Ütés-, hőmérséklet- és saválló kofferhéjakat stabil alumíniumkeret kapcsolja össze beépített zárkapcsokkal és kofferfedél reteszeléssel. Gumírozott fogantyúval.
Felszereltség:
1 szerszámbetét 24 zsebbel, 12 gumibújtatóval és 1 zsebbel a kis alkatrészekhez az elülső- és hátoldalon.
1 felosztható aljrész szerszámbetéttel 6 tárolórekesszel és fedélként 9 gumibújtatóval.
Gördíthető.

Figyelem:

Alternatívaként számzáras lakat a 692926 sz. 2 méret alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek