{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Cikkszám: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gyártó száma: 
                        Kat. sz.: 
                    | Alapanyag | PC | |
| Szerszámtárolás módja | Tárolórekeszek; Tartó | |
| Koffer terhelhetőség | 35 kg | |
| Koffer tulajdonságai | repüléshez alkalmas | |
| Belső méret hossz | 435 mm | |
| Belső méret szélesség | 275 mm | |
| Belső méret magasság | 185 mm | |
| Súly | 4,7 kg | 
| Cikkszám | 692838 | |
| EAN / GTIN | 4045197806246 | |
| Gyártó száma | 692838 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |