Textil villanyszerelő táska, Típus: 1

Cikkszám: 692260 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
322 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámtárolás módja: Tartófülek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámtárolás módja Tartófülek
Külső méret hossz 230 mm
Külső méret szélesség 110 mm
Külső méret magasság 320 mm
Súly 0,7 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 692260 1
EAN / GTIN 4062406595104
Gyártó száma 692260 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű szerszámos táska társként a napi feladatokhoz. Fényvisszaverő csíkokkal a jó láthatóság érdekében.
2 kivehető, törésálló szerszámbetéttel, 12 tartózsebbel és 2 külső zsebbel. Plusz 1 alkatrésztartó doboz kis alkatrészekhez. Az állítható, csúszásgátló, párnázott vállpánt kényelmes hordozást tesz lehetővé. Tépőzárral és lápakkal.

Alapanyag:

Robusztus poliészter szövet.