ABS szerszámkoffer 4 szerszámbetéttel, Típus: 1

Cikkszám: 692101 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Alapanyag: X-ABS
  • Szerszámtárolás módja: Tartófülek
  • Koffer terhelhetőség: 20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag X-ABS
Szerszámtárolás módja Tartófülek
Koffer terhelhetőség 20 kg
Belső méret hossz 460 mm
Belső méret szélesség 310 mm
Belső méret magasság 170 mm
Súly 3,8 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 692101 1
EAN / GTIN 4006793001190
Gyártó száma 530001171
Gyártó/felelős személy PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Leírás

Kivitel:

Keretbe épített zárak, fémzsanérok és lábak. Repülőgépen kézipoggyászként engedélyezett.
Belső kialakítás:
1 szerszámbetét 26 tartózsebbel (692711 sz.),
1 szerszámbetét 16 tartózsebbel (692712 sz.),
1 szerszámbetét 10 tartózsebbel (692714 sz.),
1 szerszámbetét rögzítőkkel és gumifülekkel (692715 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek