Vezető görgő csővágóhoz14002; 14003

Cikkszám: 69132001
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
Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 69132001
EAN / GTIN 4018754329779
Gyártó száma 69132001
L-szám L60010 8166
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • A valódi kézművesség semmit sem bíz a véletlenre - a professzionális készségek és a kiváló eszközök tökéletes szimbiózisa inspiráló eredményeket hoz. Az ALARM 1867 óta elkötelezett ezen elv mellett.
Jellemzők:
  • a RAPID csővágóhoz

Jellemző:

  • Csővágóhoz: 14002; 14003
  • Átmérő (mm): 28 mm
  • Súly: 115 g
  • Szélesség mm (b): 27 mm