KGS 216 M keresztvágó fűrész

Cikkszám: 691213000
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 691213000
EAN / GTIN 4061792226081
Gyártó száma 691213000
L-szám L01750 1522
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Mobil M-osztályú kereszt- és gérvágófűrész húzásfunkcióval - könnyű, precíz, felhasználóbarát
  • Precíziós vágási vonal (PCL): pontos árnyékvágási vonal újbóli beállítás nélkül az okosan elhelyezett LED-nek köszönhetően
  • Nagy vágási kapacitás a húzásfunkciónak köszönhetően széles munkadarabokhoz
  • A forgótányér a közös szögek gyors és pontos beállításával a reteszelési pontokon keresztül
  • A fűrészlap dőlése -2 és 47° között, így alkalmas alulvágásokhoz
  • Robusztus, öntött alumíniumból készült konstrukció a legkeményebb igénybevételhez
  • Effektív forgácselszívás a beépített forgácsgyűjtő tölcséren keresztül
  • Lágy indítás a motor és a hajtómű hosszú élettartama érdekében
  • Hosszabbítható asztalhosszabbítások, a rendkívül hosszú munkadarabok alatta történő elhelyezéséhez is eltávolítható
  • Gyorsfeszítő bilincs a munkadarab biztonságos rögzítéséhez felülről vagy elölről
  • Mélységmegállító a hornyok könnyű elkészítéséhez
  • Minden skála és kezelőszerv a munkapozícióból látható és intuitívan kezelhető
  • Ergonomikus fogantyúfelületek az egy vagy mindkét kézzel történő hordozáshoz

    Szállítási terjedelem
  • Fűrészlap ″Precíziós fűrészelés - klasszikus″ 216x30 Z40, 2 db integrált asztalhosszabbító, keresztvágó kerítés, anyagszorító, fűrészlapcsere szerszám, kábeltekercselő, forgácsgyűjtő zsák, gépállvány KSU 251.

Jellemző:

  • Kábelhossz: 2 m
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Tömeg: 13.4 kg
  • Bruttó tömeg: 43.700 kg
  • Vágási sebesség: 57 m/s
  • Hangnyomásszint: 85 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 98 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1200 W
  • Névleges bemeneti teljesítmény S1 100%: 1200 W
  • Névleges bemeneti teljesítmény S6 20%: 1500 W
  • Sebesség névleges terhelésnél: 3750 /min
  • Sebesség üresjáratban: 5000 /min
  • Vágási kapacitás 45°/45: 215 x 40 mm
  • Fűrészlap: 216 x 30 mm
  • Max. Vágási szélesség 90°/45: 305 / 215 mm
  • Vágási kapacitás 90°/90: 305 x 70 mm
  • Tartófelület: 345 x 730 mm
  • Fűrészlap dőlésszög balra/jobbra: 47 / 2 °
  • Forgógomb beállítása balra/jobbra: 50 / 50 °
  • Max. Vágási mélység 90°/45: 70 / 40 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek