KT 18 LTX 66 BL Készlet akkumulátoros merülő-vágó körfűrész

Cikkszám: 691172840
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
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 691172840
EAN / GTIN 4061792192485
Gyártó száma 691172840
L-szám L01750 993
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros merülő körfűrész kefe nélküli motorral erőteljes merítéshez és precíz fűrészvágáshoz 66 mm-ig (! ) mélység
  • Játékmentes, állítható illeszkedés a Metabo és más gyártók vezetősíneire a pontos vágási eredményekhez
  • A nagy teljesítményű LiHD akkumulátorok és a Metabo kefe nélküli motor maximális húzóerőt és tartós fűrészelést garantálnak
  • Változatos használat a különböző anyagokhoz állítható sebességnek köszönhetően
  • Kettős kijelző a vágási mélység pontos beállításához vezetősínnel és anélkül
  • Alulvágás funkcióval a pontosan illeszkedő átmenetekhez, A 0° és 45°-os pozíció újra beállítható a maximális vágási pontosság érdekében
  • Falhoz közeli fűrészelés 14 mm-ig
  • Kis porszegény fűrészelés a nagy térfogatú porzsáknak köszönhetően vagy porszívó csatlakoztatásával
  • A csatlakoztatott porszívó automatikus be- és kikapcsolása a CordlessControl segítségével (tartozékként rendelhető)
  • A fűrészpor-kilövő fúvóka minden munkapozícióhoz egyedileg elfordítható és rögzíthető
  • A fűrészpor-kilövő fúvóka minden munkapozícióhoz egyedileg elfordítható és rögzíthető
  • A fűrészpor-kilövő fúvóka minden munkapozícióhoz egyedileg elfordítható és rögzíthető
  • A fűrészpor-kilövő fúvóka minden munkapozícióhoz egyedileg elfordítható és rögzíthető
  • A fűrészpor-kilövő fúvóka minden munkapozícióhoz egyedileg elforgatható és rögzíthető és rögzíthető
  • A fűrészlapot különösen gyorsan megállítja a fűrészlap és növeli a biztonságot
  • A védőháztetőn lévő kilátóablak a precíz vágáshoz
  • Gyors és egyszerű fűrészlapcsere a merülési pozíció és az orsómegállító karral
  • Practical rip fence (rendelési sz. 628029000)
  • Néhány márka, egy akkumulátor-rendszer: ez a termék a CAS márkák összes 18 V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Fűrészlap ″precíziós fakivágás - klasszikus″ 165x20 Z42 WZ 5°, porzsák, hatszögletes kulcs, vezetősín FS 160 (160 cm), metaBOX 340.

Jellemző:

  • Bizonytalanság K: 1.5 dB(A)
  • forgácslap fűrészelése: 2.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Súly akkumulátor nélkül: 4.3 kg
  • Súly akkumulátorral: 4.7 kg
  • Bruttó tömeg: 9.999 kg
  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Max. vágási sebesség Vágási sebesség: 43 m/s
  • Max. Vágási mélység 45: 43 mm
  • Max. Vágási mélység vezetősínnel: 61 mm
  • Max. Vágási mélység 90: 66 mm
  • Hangnyomásszint: 90 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 101 dB(A)
  • Forgótartomány a/az: - 1 / + 46 °
  • Vágási mélység állítható: 0 - 66 mm
  • Fűrészlap Ø x furat: 165 x 20 mm
  • Sebesség üresjáratban: 2250 - 5000 /min

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek