Leírás:
Kompakt mobil asztali körfűrész jó vágóteljesítmény-vel és magas munkahelyi kényelemmel
Torzióálló csővázszerkezet az építkezések és az összeszerelés során felmerülő legkeményebb igényekhez
A kábelek és az összes tartozék szállítható a házra
Nagy teljesítményű motor elektronikus túlterhelés elleni védelem-vel
motorfék fűrészlap gyorsleállítás 3 másodperc alatt
Újraindulás elleni védelem: Megakadályozza az áramkimaradás utáni véletlen beindítást
lágyindítás a hosszú motor- és sebességváltó-élettartamért
Finoman állítható párhuzamütköző dupla befogással és gyors rögzítéssel
Exact fűrészlap dőlése a gyűrűs fogaskerék-vezetőn keresztül
Automatikus visszaállítás 0-45°-ra a hátsó vágás szerint
Egyszerű fűrészlapcsere orsóreteszelés
A résék szerszám nélkül visszahúzható a rejtett vágásokhoz és szállításhoz
Precíz, bővíthető asztalszélesítő és hosszabbító az extra nagy felfekvő felület-hez
Tartalom
Tungsten Carbide fűrészlap váltó fogazás (40 fogú), tartóállvány TSU, párhuzamütköző, szögütköző, asztalhosszabbító, asztalszélesítő (jobb), nyomórúd
Jellemző:
- Kábelhossz: 2.3 m
- Bizonytalanság K: 3 dB(A)
- Tömeg: 24.4 kg
- Bruttó tömeg: 49.175 kg
- Vágási sebesség: 56 m/s
- Hangnyomásszint: 92 dB(A)
- Hangteljesítményszint (LwA): 105 dB(A)
- Max. Anyagszélesség a keresztvágó kerítésnél: 195 mm
- Max. Vágási szélesség a vágórácsnál: 520 mm
- Névleges bemeneti teljesítmény S1 100%: 1500 W
- Sebesség üresjáratban: 4200 /min
- Vágási magasság: 0 - 80 mm
- Fűrészlap dőlésszög: -1.5 - 46.5 °
- Fűrészlap: 254 x 30 mm
- Max. Vágási magasság 90/45: 80 / 48 mm
- Munkamagasság: 860 / 334 mm