Kézi hidraulikus targonca

Cikkszám: 6855
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Villás emelőkocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6855
EAN / GTIN 4017976068558
Gyártó száma 6855
L-szám L90070 53
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Alkalmi használatra, mint emelő- és szállítóeszköz. Stabil profilacél szerkezet, csőszerű tolófogantyúkkal, porszórtan antracit RAL 7016. Hidraulikaszivattyú krómozott dugattyúval és túlterhelő szeleppel. Vonórúddal működtethető. A szelep kézi karral történő leeresztése. 2 forgó kerék, poliuretán gumiabroncsokkal ellátott kerekek és 2 nejlonvillás kerék. Forgókerék fékkel. Terhelésközéppont távolság 585 mm. Villaszélesség 160 mm. Löket vonórúdonként: 20 mm. 2 év garancia.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 500
Teljes hossz (mm): 1600
Teljes szélesség (mm): 794
Teljes magasság (mm): 2010
Emelési tartomány (mm): 88 - 1500
Villahossz (mm): 1150
Villaszélesség (mm): 160
Szállítási szélesség (mm): 540
Gumiabroncsok: poliuretán
Kerékméret (mm): 150 x 40
Villahenger Anyaga: Nylon
Villahenger átmérő x szélesség (mm): 80 x 70