uvex 1 G2 félcipő S2 kék/fekete szélesség 14 méret 44

Cikkszám: 6830044
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S2
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
Védettségi osztály S2
EU cipőméret 44
Festék fekete / kék
Talp anyaga uvex 1
Zár Cipőfűző
Csúszásgátló igen
kivehető talpbetét igen
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6830044
EAN / GTIN 4031101927725
Gyártó száma 6830044
L-szám L01670 1582
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • A jövő tele van energiával a trendteremtő uvex 1 G2-vel. Az innovatív uvex i-PUREnrj poliuretán talptechnológia az ütközési energiát a teljes talpban visszaadja a viselőjének, és újradefiniálja a párnázottságot és a stabilitást. Minden energiával teli munkanaphoz érezhetően nagyobb kényelemmel és jelentősen csökkentett lábfáradtsággal.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Biztonsági cipő
  • Termék neve: uvex 1 G2
  • Terméktípus: Félcipő
  • Szín (szűrő): kék/fekete
  • Védettségi osztály: S2
  • Nem: Női / férfi
  • Méret: 44
  • Zár: Elasztikus fűző gyorskapoccsal
  • Márka: uvex
  • Lábujjhegy: uvex xenova® műanyag lábujjvédő sapka
  • Belső talp: uvex 1 G2 klímakomfortos talpbetét
  • Felsőrész: Mikro szarvasbőr
  • Csúszásgátlás: SRC
  • Talp: uvex 1 G2
  • Bőség: 14

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek