Felhasználás:
Minden, a villanyszereléshez szükséges, fontos minőségi szerszámot tartalmaz.
Tartalma:
STABILA® fa mérce: 1 db
466005 sz. 2 méret
STABILA® könnyűfém vízmérték: 1 db
467030 sz. 400 méret
PUK® univerzális fűrész: 1 db
581220 sz.
Wera lapos csavarhúzó, VDE szerint szigetelt: 1–1 db
663100 sz. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 méret
Fáziskereső 250 V-ig: 1 db
665022 sz. 2,5 méret
Illesztőcsavar kulcs, EN 60900 szerint 1000 V-ig teljesen szigetelt: 1 db
665800, 2 – 63 A
Wera Csavarhúzó Phillips-hez, VDE szerint szigetelt: 1–1 db
668600 sz. 1; 2 sz.
KNIPEX® kombinált fogó, VDE-szigetelt: 1 db
701700 sz. 160 méret
KNIPEX® vízpumpafogó, VDE-szigetelt: 1 db
705740 sz. 250 méret
KNIPEX® telefonfogó, VDE-szigetelt, vágóéllel: 1 db
713300 sz. 160 méret
KNIPEX® oldalcsípőfogó, VDE-szigetelt: 1 db
725300 sz. 160 méret
KNIPEX® huzalcsupaszító fogó, VDE-szigetelt: 1 db
728750 sz. 160 méret
JOKARI® kábelcsupaszító kés: 1 db
728010 sz. 8 – 28 méret
RENNSTEIG kőzetvéső, lapos: 1 db
742500 sz. 250 méret
RENNSTEIG kőzetvéső, hegyes: 1 db
742600 sz. 250 méret
RENNSTEIG villanyszerelő kőzetvéső, lapos: 1 db
743000 sz. 250 méret
GARANT lakatos kalapács Hickory nyéllel: 1 db
750110 sz. 500 méret
Kőtörő kalapács nyéllel: 1 db
751010 sz. 1 méret
Milwaukee® keményfém betonfúró készlet műanyag dobozban: 1 db
786081 sz. 5 méret (⌀ 4 − 10 mm)
PB Swiss Tools négyszög át: 1 db 831700 sz. 110 méret
RUNPOTEC® nylon behúzószál: 1 db
814862 sz. 10 méret
Fix kábelkés: 1 db
844300 sz.
Festékkaparó: 1 db
087650 sz. 50 méret
Gumi gipszkeverő edény: 1 db
087680 sz. 125 méret
Vízecset: 1 db
087005 sz. 20 méret
Szigetelőszalag, fekete: 1 db
083654 sz. BLACK méret
Zseblámpa, LED: 1 db
081437 sz. BLACK méret
PARAT® bőr táska: 1 db
691200 sz.
Figyelem:
A szerszámot külön szállítjuk.