Karbantartó szerszámkészlet, 35 darabos

Cikkszám: 680370
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
432 darabszám azonnal szállítható
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
Gyártó jelölése Kraftform Kompakt W1 Wartung
Tartalom (db) 35
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 680370
EAN / GTIN 4013288178336
Gyártó száma 05135926001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Kompakt szerszámkészlet a legfontosabb szerszámokkal kül- és beltéren végzett karbantartási munkákhoz.

Tartalom:

Kraftform markolat, VDE szerint szigetelt: 1 db 667411 sz. 1 méret
Csavarhúzó pengék Phillips-hez, VDE szerint szigetelt: 1–1 db 1; 2 méret
Csavarhúzó pengék Pozidrivhoz, VDE szerint szigetelt: 1–1 db 1; 2 méret
Csavarhúzó pengék belső Torx®-hoz, VDE szerint szigetelt: 1–1 db TX10; TX15; TX20; TX25 méret
Lapos csavarhúzó pengék, VDE szerint szigetelt: 1–1 db 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mm méret
BITS Pozidrivhoz C 6,3: 1–1 db 675320 sz. 1/25; 2/25 méret
BITS belső hatszöghöz C 6,3: 1–1db 675240 sz. 3; 4; 5; 6 méret
BITS belső Torx®-hoz C 6,3: 1 db 675340 sz. TX25 méret
1/4 col bittartó mágnessel: 1 db
1/4 col 6-szög dugókulcs fejek: 1–1 db 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm méret
1/4 col toldószár: 1 db 75 mm méret
1/4 col csatlakozó szár: 1 db
1/4 col finomfogazású racsni „Zyklop Speed“: 1 db 632390 sz.
Csavartartó: 1 db 666425 sz. 2 méret
Fáziskereső: 1 db 665030 sz. 3 méret
„Joker 6002” villáskulcs: 1 db 10x13 mm méret

Figyelem:

A szállítás a textil tokban elhelyezett szerszámmal történik.