Felhasználás:
Magas minőségű szerszámokat tartalmaz berendezések, gépek, készülékek stb. karbantartásához és javításához.
Tartalom:
STABILA® fa mérce: 1 db
466005 sz. 2 méret
Drótkefe: 1 db
575000 sz. 3 méret
DICK műhelyreszelő készlet, 2-es vágat, felgöngyölhető tokban: 1 db
517200 sz. 200 méret (5 darabos)
PUK® univerzális fűrész: 1 db
581220 sz. 150 méret
GARANT Villáskulcs készlet 6 − 34 mm, tartóval: 1 db
610610 sz. 12 méret (6×7 - 30×34 mm) 1 db
611500 sz. 12 mérettel
Hajlított hatszögkulcs készlet műanyag tartóval: 1 db
626072 sz. 8 méret (2 - 10 mm)
PB Swiss Tools lapos csavarhúzó készlet: 1 db
660910 sz. 5 méret (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools lapos hajlított kulcs: 1 db
664800 sz. 6,5 méret
Fáziskereső 250 V-ig: 1 db
665022 sz. 3,5 méret
PB Swiss Tools csavarhúzó Phillipshez: 1-1 db
668100 sz. 1; 2 méret
KNIPEX® kombinált fogó: 1 db
701500 sz. 180 méret
KNIPEX® vízpumpafogó: 1 db
705500 sz. 250 méret
KNIPEX® harapófogó: 1 db
706610 sz. 210 méret
Univerzális rögzítő fogó: 1 db
708205 sz. 250 méret
KNIPEX® telefonfogó vágóéllel: 1 db
713150 sz. 160 méret
Belső Seeger gyűrű fogó, egyenes: 1 db
719805 sz. J2 méret
Külső Seeger gyűrű fogó, egyenes: 1 db
719905 sz. A2 méret
KNIPEX® oldalcsípő fogó: 1 db
724900 sz. 160 méret
RENNSTEIG laposvéső: 1 db
740500 sz. 175 méret
RENNSTEIG lyukasztó készlet és pontozó: 1 db
745600 sz. 6 méret (2 - 6 mm; 120 mm)
Lakatos kalapács Hickory nyéllel: 1 db
750110 sz. 300 méret
Kímélő kalapács nylon betétekkel: 1 db
754120 sz. 32 méret
Négyszög ár: 1 db 831700 sz. 110 méret
Fix kábelkés: 1 db
844300 sz. 175 méret
Műanyag olajozók: 1 db
083532 sz. 125 méret
Szigetelőszalag, fekete: 1 db
083654 sz. BLACK méret
Jelölőtoll, kék: 1 db
085154 sz. B méret
Szerelőtáska: 1 db
690200 sz.
Figyelem:
A szerszámot külön szállítjuk.