Száraz csiszolótárcsa, 150x23x20mm 12A2F 11D126C75B60AL

Cikkszám: 679671
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Csiszolótányér

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 679671
EAN / GTIN 9003176796716
Gyártó száma 679671
L-szám L50140 607
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Ezzel a szerszámmal a fa- és fémiparban használatos összes keményfém vágószerszámot, valamint különböző nyírópengéket köszörülhet. Ezek a termékek a D181 - D64 gyémánt szemcsemérettartományba tartozó korongok és csészekorongok. A szilíciumkarbid korongokhoz képest a gyémánttárcsák jelentősen kisebb kopással és nagyobb méretpontossággal rendelkeznek.

Jellemző:

  • Formája: 12A2F CSISZOLÓKORONGOK
  • Szemcseméret: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikáció : 5 - 4
  • Méretek (D x D x H): 150 x 23 x 20 mm
  • A tartály átmérője: 150 mm
  • Vastagság: 23 mm
  • Furat: 20 mm
  • Anyag alkalmassága: Keményfém

Előny:

  • Univerzálisan használható
  • Hosszú élettartam
  • Hűvös csiszolás.

Felhasználás:

  • Minden keményfém vágószerszám száraz csiszolásához a fa- és fémiparban, valamint különböző nyírószerszámokhoz.