Kerek műhelyreszelő 6″, 150 x 6 mm

Cikkszám: 6770000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6770000
EAN / GTIN 4010886677001
Gyártó száma 6770000
L-szám L60160 3124
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

PVC fogantyúval
Konstrukció a DIN 7261 Form F szerint

Jellemző:

  • Teljes hossz [inch]: 6
  • Teljes hossz [mm]: 150 mm
  • Markolat anyaga: PVC
  • Vágás: 2
  • Névleges átmérő [mm]: 6 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs