Csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez mágnessel, Pengehossz: 60mm

Cikkszám: 676668 60
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
708 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengehossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Bit befogó: D 6,3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Pengehossz 60 mm
Bit befogó D 6,3
Teljes hossz 150 mm
Forgó sapka nem
Bal-jobb forgásirány átkapcsolás nem
racsnis nyéllel nem
teleszkópos szárral nem
Inkl. bitek nem
integrált Bit tár nem
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 676668 60
EAN / GTIN 4062406798444
Gyártó száma 676668 60
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Többkomponensű erős nyél komfortoptimalizált markolatrésszel.
A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Befogó erős állandó mágnessel.

Alkalmazható:

1/4 col bitek C 6,3 szárral.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek