{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | 8001 A SB | |
| Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
| Bit befogó | F 6,3; D 6,3 | |
| Hossz | 88 mm | |
| Szélesség | 17,5 mm | |
| Magasság | 12 mm | |
| Fogak száma | 60 | |
| Termék fajtája | Bit szerszám |
| Cikkszám | 676645 1/4 | |
| EAN / GTIN | 4013288192110 | |
| Gyártó száma | 05073230001 | |
| Gyártó/felelős személy | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |