Táras csavarhúzó nyél 1/4 col bitekkel racsnival és mágnessel, Típus: 1

Cikkszám: 676564 1
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Bit befogó: D 6,3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bit befogó D 6,3
Profil Csavarhúzó Phillipshez; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; Lapos csavarhúzó
Teljes hossz 69 mm
Bal-jobb forgásirány átkapcsolás igen
racsnis nyéllel igen
teleszkópos szárral nem
Inkl. bitek igen
integrált Bit tár igen
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 676564 1
EAN / GTIN 4013288233936
Gyártó száma 05008891001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Különösen kisméretű ergonomikus 2K erős nyél 1/4 col bitbefogóval nehezen hozzáférhető helyekhez. Racsni funkcióval és finom fogazással a csekély utánfogási szög érdekében. Egyszerűen kezelhető irányváltó tárcsa. Meglazítja és meghúzza a csavart még akkor is, ha nincs ellenállás a „pörgetés funkciónak” köszönhetően. 6 szívós kemény univerzális C 6,3 bit, melyek a markolatban lévő tárban találhatóak. A bitbefogóban lévő erős állandó mágnes biztosítja a bit biztonságos elhelyezkedését.

Alkalmazható:

1/4 col bitek C 6,3 szárral.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 1-1 db 675520 sz. 1/25; 2/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 1-1 db 675550 sz. TX15; TX20; TX25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1 db 0,8×5,5 mm