Bit készlet 61 darabos

Cikkszám: 676040
Ár / 1 Darab (1,65 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
952 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 127 mm
Szélesség 85 mm
Magasság 47 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz; 6-szög rátűzőkulcs; Tri-Wing csavarhúzó
Tartalom (db) 61
Bit hatszög szár C 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 676040
EAN / GTIN 4045197613349
Gyártó száma 676040
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Rendszerdoboz szinte széttörhetetlen ABS műanyagból beépített zsanérokkal és gyorszárral. Kinyitva a bitek a nagyobb térnek köszönhetően kényelmesen és jól hozzáférhetően vehetőek ki.

Tartalma:

Bit pengék C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 csatlakozó szár.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675105 sz. 3 db 1/25 méret; 6 db 2/25 méret; 2 db 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675115 sz. 3 db 1/25 méret; 6 db 2/25 méret; 2 db 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 675125 sz. 1 db 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz, gömbvégű fejjel: 1-1 db 2,5; 3; 4; 5; 6-os mm méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 675155 sz. 1 db TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, TRI-WING®-hez: 1-1 db 2; 3; 4; 5 méret
Gyorscsatlakozó szár: 1 db 675050 sz. 6,3 méret