PrecisionBit készlet 10 darabos, Alkotóelemek száma: 10

Cikkszám: 675621 10
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkotóelemek száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil Csavarhúzó Phillipshez; Pozidriv csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; Lapos csavarhúzó
Tartalom (db) 10
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 675621 10
EAN / GTIN 7610733294220
Gyártó száma PB E6.702 BC

Leírás

Tartalma:

Bit pengék E 6,3 (1/4 col), vegyes.

Tartalma:

Bitek, hossz 50 mm, E 6,3, Phillipshez: 674205 sz. 1-1 db 1; 2 méret
Bitek, hossz 50 mm, E 6,3, Pozidrivhoz: 674225 sz. 1-1 db 1; 2 méret
Bitek, hossz 50 mm E 6,3, belső Torx®-hoz: 674248 sz. 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25 méret
Bitek, hossz 50 mm, E 6,3, hornyoshoz: 674257 sz. 1-1 db 4; 6,25 méret